アズワン
凍結面粘着ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻(250枚)
1巻(250枚)
1巻(500枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(250枚)
注文コード
79421854
品番
M6-78-490
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
冷却面や室温での貼り付けに適しています。
貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
仕様
DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質
ラベル:白ポリエステルフィルム
色
白
耐熱温度(℃)
ラベル:-196~+160
ラベルサイズ(mm)
48.26×25.40
アズワン品番
2-7121-13