HCTP-50BR HCテープ 48mm×100M巻 36本入 HCTPシリーズ 橋本クロス 79422019

HCテープ 48mm×100M巻 36本入 HCTPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-1971-69
厚さ(mm)0.05
内容量1ケース(36本)注文コード79422019品番HCTP-50BR
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

軽量物梱包用OPPテープです。色が付いているので透明タイプのテープと使い分けに便利です。用途:梱包用(中・軽量物用)。

材質基材/ポリプロピレン幅(mm)48厚さ(mm)0.05寸法(mm)紙管:76長さ(m)100粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.6引張強度(N/10mm)34.9アズワン品番68-1971-69最大テープ外径(Φmm)118
注意
※家具、壁、ガラス、自動車のボディ、肌などには使用しないでください。
※電気絶縁用には使用できません。
※貼る面の汚れ、油分、水分を良く取り除いて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする