曜日別特売
LN-TCEP02BG スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 LEPLUS NEXT 79423306

LN-TCEP02BG スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 LEPLUS NEXT 79423306
LN-TCEP02BG スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 LEPLUS NEXT 79423306
LN-TCEP02BG スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 LEPLUS NEXT 79423306
LN-TCEP02BG スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 LEPLUS NEXT 79423306
LN-TCEP02BG スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 LEPLUS NEXT 79423306
LN-TCEP02BG スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 LEPLUS NEXT 79423306
LN-TCEP02BG スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 LEPLUS NEXT 79423306

スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトベージュ
内容量1個注文コード79423306品番LN-TCEP02BG
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSBType-Cイヤホン
耳にフィットするカナル型
小型ながらもパワフルなサウンド
通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)
DAC内蔵で幅広い機種に対応

付属品取扱説明書兼保証書、イヤーピース(S、M、L)※Mサイズはイヤホンに装着済み材質TPE+ABS+アルミ合金ライトベージュ質量(g)13.8(本体)/40.4(パッケージ込)コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)【出力】103±3コネクタUSB Type-Cインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする