写真
吉年
鋳物テーパソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79423787
品番
304SC-S20A
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~102A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途
パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
呼び径(A)
20
材質
SCS13
外径D(Φmm)
37.2
長さL(mm)
38
ねじ規格
JIS B 0203
関連資料:
図面(0.1MB)
図面(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材