304SC-S50A 鋳物テーパソケット 吉年 79423830

写真

鋳物テーパソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79423830品番304SC-S50A
参考基準価格(税別)¥7,340販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~106A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き

用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管呼び径(A)50材質SCS13形状テーパソケット外径D(Φmm)72長さL(mm)55ねじ規格JIS B 0203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする