304AD15A アダプター(オスメスソケット) 吉年 79423875

写真

アダプター(オスメスソケット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
内容量1個注文コード79423875品番304AD15A
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・ステンレス製オスメスアダプター ・取り扱いサイズ(10A~25A)

用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管呼び径(A)15寸法D(mm)22長さA(mm)37.5二面幅B(mm)26
関連資料:図面(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする