写真
吉年
アダプター(オスメスソケット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
20
10
15
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79423884
品番
304AD20A
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
・ステンレス製オスメスアダプター ・取り扱いサイズ(10A~25A)
用途
パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
呼び径(A)
20
寸法D(mm)
23
長さA(mm)
41
二面幅B(mm)
32
関連資料:
図面(0.13MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材