曜日別特売
304LN15A ロックナット 吉年 79423927

写真

ロックナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79423927品番304LN15A
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~27A)

用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管呼び径(A)15形状ロックナット長さA(mm)10二面幅B(mm)31
関連資料:図面(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする