曜日別特売
SBC-1825B-AAD 【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 79424679

SBC-1825B-AAD 【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 79424679
SBC-1825B-AAD 【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 79424679
SBC-1825B-AAD 【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 79424679
SBC-1825B-AAD 【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 79424679
SBC-1825B-AAD 【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 79424679
SBC-1825B-AAD 【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 79424679
SBC-1825B-AAD 【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 79424679
SBC-1825B-AAD 【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 79424679

【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード79424679品番SBC-1825B-AAD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バッテリー2個付きで長時間使用が可能!
使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。
18V、36V、2.0Ah、2.5Ah

用途草刈作業に付属品充電器、バッテリーパック、肩掛けバンド、チップソー、ボックスドライバー、六角レンチ、保護メガネ質量(kg)3.4タイプ充電器・バッテリー付きモーター直流整流子モーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)バッテリーリチウムイオン使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18ハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約75回転数(min-1[回/分])3000~5000運転時間(分)(無負荷時)高速:約30 低速:約50 【1個あたり】
関連資料:(0.85MB)取扱説明書:(4.22MB)
注意
※使用後は必ずバッテリーを抜いてください。
※SBC-1825B・3650B:9インチ230mmチップソー
※PBC-3650:9インチ255mmチップソー

商品説明動画

KOSHIN 草刈機 スマートコーシンシリーズ SBC-3650・SBC-1825
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN スマートコーシンPREMIUM 充電式草刈機 【PBC-3650】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79424688
2025-07-15
用途: 草刈り
その他業種

18Vの草刈機を使用していたが、物足りなさを感じ本品を購入。
込み合った草も、十分に刈れ満足しています。
バッテリーも2個と安心です。

2025-07-02
用途: 草刈り
株式会社モーターパーツ エージェンシー自動車・二輪車・自転車関連業

静かで振動も少なく  バッテリーも1個付属なので 非常に便利です

対象商品 : 79424688
2024-12-04
用途: 空き地の草刈り
製造業

これまでエンジン式を使用してきましたが、住宅地の近くは騒音を考慮して充電式を利用することにしました。
今季はツル系の草が多く通常の草刈りとは比較するのは難しいと思いますが思ったよりバッテリーが持ったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする