曜日別特売
MC-510 マリ・クレール ストレートヘアアイロン タマハシ 79424706

マリ・クレール ストレートヘアアイロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79424706品番MC-510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

『マリ・クレール ストレートヘアアイロン』は、ピンクと白のふんわりとした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。コンパクトで出張や旅行に持ち出しやすいです。ヘアセットだけでなく寝グセ直しとしても活躍するストレートヘアアイロンです。ショート・ボブの方もロングヘアの方も使いやすいサイズ感となっています。

用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。ピンク/白周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.65消費電力(W)(50/60Hz)35寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×3.5×3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする