曜日別特売
059-C116-300 【レンタル】VOCモニター ppbレイ3000+ 059-C116-300シリーズ レンタル ハネウェル 79424890

【レンタル】VOCモニター ppbレイ3000+ 059-C116-300シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1個注文コード79424890品番059-C116-300
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ppbレベルで検知可能なVOCモニター(ハイエンドモデル)
応答時間3秒のスピード検知
データーログ機能を標準装備
持ち運び便利なハードケース付き

仕様
データーログ:1分間隔で標準6ヶ月、アクセサリーキット:ハードケース・チャージングクレードル・メタルフィルター・Oリング・ガスアウトレットポート・アダプター・チューブ
寸法(mm)
255×76×64
質量(g)
738
タイプ
吸引式
分解能
1ppb/0.01ppm/0.1ppm/1ppm ※測定濃度により分解能が変化
バッテリー
リチウムイオン電池
対象ガス
VOC(揮発性有機化合物)
測定範囲(ppm)
0~9999
アズワン品番
63-6534-10-60
防水保護等級
IP65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする