曜日別特売

【レンタル】VOCモニター ppbレイ3000+ 059-C116-300シリーズ レンタル

【レンタル】VOCモニター ppbレイ3000+ 059-C116-300シリーズ レンタル - ハネウェル

ppbレベルで検知可能なVOCモニター(ハイエンドモデル)
応答時間3秒のスピード検知
データーログ機能を標準装備
持ち運び便利なハードケース付き

仕様
データーログ:1分間隔で標準6ヶ月、アクセサリーキット:ハードケース・チャージングクレードル・メタルフィルター・Oリング・ガスアウトレットポート・アダプター・チューブ
寸法(mm)
255×76×64
質量(g)
738
タイプ
吸引式
分解能
1ppb/0.01ppm/0.1ppm/1ppm ※測定濃度により分解能が変化
バッテリー
リチウムイオン電池
対象ガス
VOC(揮発性有機化合物)
測定範囲(ppm)
0~9999
防水保護等級
IP65
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79424890059-C116-30063-6534-10-605
65,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424899059-C116-30063-6534-10-6110
78,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424908059-C116-30063-6534-10-6215
91,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424917059-C116-30063-6534-10-6320
104,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424926059-C116-30063-6534-10-6430
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424935059-C116-30063-6534-10-651(延長)
5,200
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
79424951059-C116-30063-6534-10-6840
169,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424960059-C116-30063-6534-10-6950
201,500
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする