ハネウェル
【レンタル】VOCモニター ppbレイ3000+ 059-C116-300シリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
15
5
10
15
20
30
1(延長)
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79424908
品番
059-C116-300
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ppbレベルで検知可能なVOCモニター(ハイエンドモデル)
応答時間3秒のスピード検知
データーログ機能を標準装備
持ち運び便利なハードケース付き
仕様
データーログ:1分間隔で標準6ヶ月、アクセサリーキット:ハードケース・チャージングクレードル・メタルフィルター・Oリング・ガスアウトレットポート・アダプター・チューブ
寸法(mm)
255×76×64
質量(g)
738
タイプ
吸引式
分解能
1ppb/0.01ppm/0.1ppm/1ppm ※測定濃度により分解能が変化
バッテリー
リチウムイオン電池
対象ガス
VOC(揮発性有機化合物)
測定範囲(ppm)
0~9999
アズワン品番
63-6534-10-62
防水保護等級
IP65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600