曜日別特売
139002 リードディフューザー TOLEWA 100mL ラベンダーウッディ 大香 79429966

リードディフューザー TOLEWA 100mL ラベンダーウッディ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79429966
品番
139002
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

シンプルな吹きガラスのリードディフューザーです。
どんなインテリアにも馴染む、透明感のあるシンプルなデザインです。
天然香料100%の香りは4種類あり、ナチュラルでありながらリッチな香りです。
心がふっと軽くなるような安らぎの香りをお楽しみください。
芳香期間は、約1~2ヶ月です。(ご使用環境により異なります)

付属品
処方液:100mL ラタンスティック:7本 ガラスびん
仕様
芳香期間:約1~2ヶ月(使用環境によって異なる)
容量(mL)
約100
質量(g)
約340
高さ(cm)
ラタンスティック:22
直径×高さ(cm)
ガラスびん:約6×7.5
アズワン品番
54-1494-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする