曜日別特売
37025 リードディフューザー 竹彩香 りらく 50mL キンモクセイ 大香 79430499

37025 リードディフューザー 竹彩香 りらく 50mL キンモクセイ 大香 79430499
37025 リードディフューザー 竹彩香 りらく 50mL キンモクセイ 大香 79430499

リードディフューザー 竹彩香 りらく 50mL キンモクセイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79430499
品番
37025
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

置くだけで和の香りを楽しめるディフューザーです。
桐箱に咲く彩り豊かな竹スティックから、お香のように豊かで深い香りが広がります。
自分用はもちろん、大切な人へのちょっとしたプレゼントにも喜ばれます。

仕様
芳香期間:約1ヶ月
容量(mL)
約50
長さ(cm)
スティック:約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約 5.8×5.8×9
アズワン品番
54-1494-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする