曜日別特売
107004 香立 HOME FRAGRANCE TOOL 金属製香皿香立てセット コッパー 大香 79430867

107004 香立 HOME FRAGRANCE TOOL 金属製香皿香立てセット コッパー 大香 79430867
107004 香立 HOME FRAGRANCE TOOL 金属製香皿香立てセット コッパー 大香 79430867

香立 HOME FRAGRANCE TOOL 金属製香皿香立てセット コッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79430867
品番
107004
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

金属製の香皿香立てのセットです。
ミニマムなデザインでありながら、金属の質感がインテリアの中で存在感を示します。
コッパーの質感がヴィンテージ感を漂わせ、おしゃれです。
HOME FRAGRANCE TOOLは香りを楽しむためのツールコレクションです。
その日の気分で焚くお香を変えるように、香皿や香立ても気分に合わせて、自由に組み合わせて楽しんでみてはいかかがでしょうか。
同ブランドのガラス製香皿立てと組み合わせて使用しても、また新しい魅力が生まれます。

セット内容
1セット(香皿、香立て)
材質
香皿:銅 香立て:銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
香皿:約10×6.9×1、香立て:約1×1×1
アズワン品番
54-1494-47
注意
※酸化防止等を施さず金属本来の風合いを活かしているので、経時によりシミや黒ずみが発生します
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする