SAFETY J
オキシクロッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25.0~25.5
21.5~22.5
23.0~24.0
25.0~25.5
26.0~26.5
27.0~28.0
色
エメラルドグリーン
エメラルドグリーン
ブラック
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79431506
品番
OX3005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
134℃オートクレーブ滅菌、紫外線殺菌、90℃までの温水洗浄が可能です。かかとの負担を軽減する振動吸収構造になっています。高温洗浄が可能なビビッドカラーのホスピタルクロッグです。
色
エメラルドグリーン
サイズ(cm)
25.0~25.5
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズ
通常お選びのサイズよりも1サイズ大き目をお勧めします。
機能
帯電防止・オートクレーブ可(134℃)
ヒール(cm)
3