SAFETY J
オキシクロッグ
134℃オートクレーブ滅菌、紫外線殺菌、90℃までの温水洗浄が可能です。かかとの負担を軽減する振動吸収構造になっています。高温洗浄が可能なビビッドカラーのホスピタルクロッグです。
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズ
通常お選びのサイズよりも1サイズ大き目をお勧めします。
機能
帯電防止・オートクレーブ可(134℃)
ヒール(cm)
3
内容量
1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
21.5~22.5
23.0~24.0
25.0~25.5
26.0~26.5
27.0~28.0
色
エメラルドグリーン
ブラック
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79431497
OX3005
エメラルドグリーン
26.0~26.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79431506
OX3005
エメラルドグリーン
25.0~25.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79431515
OX3005
ブラック
25.0~25.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79431531
OX3005
エメラルドグリーン
23.0~24.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79431540
OX3005
エメラルドグリーン
21.5~22.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79431549
OX3005
ブラック
27.0~28.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79431558
OX3005
ブラック
23.0~24.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79431567
OX3005
ブラック
21.5~22.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79431576
OX3005
ブラック
26.0~26.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください