曜日別特売
OX3005 オキシクロッグ SAFETY J 79431531

オキシクロッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.0~24.0
色エメラルドグリーン
内容量1足注文コード79431531品番OX3005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

134℃オートクレーブ滅菌、紫外線殺菌、90℃までの温水洗浄が可能です。かかとの負担を軽減する振動吸収構造になっています。高温洗浄が可能なビビッドカラーのホスピタルクロッグです。

色
エメラルドグリーン
サイズ(cm)
23.0~24.0
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズ
通常お選びのサイズよりも1サイズ大き目をお勧めします。
機能
帯電防止・オートクレーブ可(134℃)
ヒール(cm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする