曜日別特売
TVS-h874-i5-32G QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載 QNAP 79431689

TVS-h874-i5-32G QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載 QNAP 79431689
TVS-h874-i5-32G QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載 QNAP 79431689
TVS-h874-i5-32G QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載 QNAP 79431689
TVS-h874-i5-32G QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載 QNAP 79431689
TVS-h874-i5-32G QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載 QNAP 79431689
TVS-h874-i5-32G QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載 QNAP 79431689
TVS-h874-i5-32G QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載 QNAP 79431689
TVS-h874-i5-32G QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載 QNAP 79431689

QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載TVS-h874-i5-32G

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431689
品番
TVS-h874-i5-32G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
¥649,800

インテル Core i5-12400 プロセッサー(18M キャッシュ、最大 4.40GHz、6コア、12スレッド)を搭載し、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を保証し、ブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化をサポートしています。ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリのアプリケーションなど、TVS-h874は理想的なNASソリューションを提供します。高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境向けの2.5GbE接続を提供します。

互換性
ドライブ:3.5 インチベイ:
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
仕様
●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり
メモリー
64 GB (2×32 GB)、システム:32 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)
使用CPU
Intel Core i5-12400 6 コア/12 スレッド プロセッサー、最大 4.4 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86
スロット
メモリー:2×SODIMM DDR4
プロセッサー
グラフィック:インテル UHD グラフィックス 770
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
8×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする