曜日別特売
TS-832PX-4G QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応 QNAP 79431811

TS-832PX-4G QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応 QNAP 79431811
TS-832PX-4G QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応 QNAP 79431811
TS-832PX-4G QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応 QNAP 79431811
TS-832PX-4G QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応 QNAP 79431811
TS-832PX-4G QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応 QNAP 79431811
TS-832PX-4G QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応 QNAP 79431811

QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431811
品番
TS-832PX-4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

TS-832PXは、8つの3.5インチSATA 6GB/sドライブベイを特徴とし、幅広い範囲のアプリケーションと日常の使用に巨大なストレージの可能性を提供しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-832PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。NASのパフォーマンスを向上するM.2 SATA/NVMe SSDキャッシングとQtier自動階層化ストレージを提供するQM2カードなど、さまざまなPCIeカードにも対応しています。

互換性
ドライブ:3.5インチベイ:
3.5インチSATAハードディスクドライブ
2.5インチSATAハードディスクドライブ
2.5インチSATAソリッドステートドライブ
仕様
●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM(R) Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM
スロット
メモリー:1 x SO-DIMM DDR4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする