曜日別特売
QXG-100G2SF-E810 QNAP 超高速100Gbpsネットワーク接続性能 QNAP 79432301

QXG-100G2SF-E810 QNAP 超高速100Gbpsネットワーク接続性能 QNAP 79432301
QXG-100G2SF-E810 QNAP 超高速100Gbpsネットワーク接続性能 QNAP 79432301
QXG-100G2SF-E810 QNAP 超高速100Gbpsネットワーク接続性能 QNAP 79432301
QXG-100G2SF-E810 QNAP 超高速100Gbpsネットワーク接続性能 QNAP 79432301
QXG-100G2SF-E810 QNAP 超高速100Gbpsネットワーク接続性能 QNAP 79432301
QXG-100G2SF-E810 QNAP 超高速100Gbpsネットワーク接続性能 QNAP 79432301
QXG-100G2SF-E810 QNAP 超高速100Gbpsネットワーク接続性能 QNAP 79432301
QXG-100G2SF-E810 QNAP 超高速100Gbpsネットワーク接続性能 QNAP 79432301

QNAP 超高速100Gbpsネットワーク接続性能

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432301
品番
QXG-100G2SF-E810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

デュアルポートQXG-100G2SF-E810 100GbEネットワーク拡張カードは、Intel Ethernet Controller E810搭載、PCIe 4.0対応で最大100Gbpsの帯域幅を提供、パフォーマンスのボトルネックを克服します。iWARP/RDMAおよびSR-IOV対応 (近日利用可能)のQXG-100G2SF-E810は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/O重視およびレイテンシに敏感な仮想化およびデータセンターにとって理想的です。QXG-100G2SF-E810は、常に要求のあるITの挑戦に応える最高の性能水準を実現する、オールフラッシュストレージにとって完璧にマッチした装備です。

仕様
●1K ingressおよびegress QoSレベル:オンチップQoS●IEEE規格:IEEE Std 802.3-2018
IEEE Std 802.3cd-2018
IEEE P802.3bd-2011
IEEE Std 802.1D-2004
IEEE Std 802.1Q-2011
IEEE Std 802.1AX-2008
IEEE P802.1Qbb-2011
IEEE P802.1Qbg-2012
IEEE P802.1BR/D3.3
IEEE Std 802.1AB-2009●PCIeおよびレーン:PCIe 4.0×16 (PCIe 3.0×16と下位互換性あり)●Ubuntu 商用 Linux ディストリビューション対応:Ubuntu 18.04/20.04●ポートおよびケーブル:QSFP28 DAC ケーブル または OPTIC トランシーバー●対応NAS オペレーティングシステム:QTS/QuTS hero (最新バージョンへのアップグレード推奨)、Windows (ドライバ必要)、 Linux (ドライバ必要)●対応QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)
ポート数
2 x QSFP28 ポート
ブラケット
ロープロファイルブラケットがプリインストール済み。フルサイズの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属
コネクタ
QSFP28
RoHS指令(10物質対応)
対応
転送速度(Gbps)
100
コントローラ
Intel Ethernet Controller E810-CAM2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする