曜日別特売
TS-432PXU-2G QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP 79432380

TS-432PXU-2G QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP 79432380
TS-432PXU-2G QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP 79432380
TS-432PXU-2G QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP 79432380
TS-432PXU-2G QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP 79432380
TS-432PXU-2G QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP 79432380
TS-432PXU-2G QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP 79432380

QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432380
品番
TS-432PXU-2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続を追加できます。TS-432PXUは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、ハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。

互換性
ドライブ:3.5インチベイ:
3.5インチSATAハードディスクドライブ
2.5インチSATAハードディスクドライブ
2.5インチSATAソリッドステートドライブ
仕様
●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
16 GB(1×16 GB)、システム:2 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM
スロット
メモリー:1 x UDIMM DDR4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
4×3.5 SATA 6Gb/s, 3Gb/s
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする