曜日別特売
PM-G243UCTCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 79437656

PM-G243UCTCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 79437656
PM-G243UCTCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 79437656
PM-G243UCTCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 79437656
PM-G243UCTCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 79437656
PM-G243UCTCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 79437656
PM-G243UCTCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 79437656
PM-G243UCTCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 79437656

Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79437656品番PM-G243UCTCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。

用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Galaxy A55 5G(SC-53E)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする