曜日別特売
PM-G243UCTMKBU Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 衝撃吸収 メタリックフレーム 極限設計 エレコム 79437674

PM-G243UCTMKBU Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 衝撃吸収 メタリックフレーム 極限設計 エレコム 79437674
PM-G243UCTMKBU Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 衝撃吸収 メタリックフレーム 極限設計 エレコム 79437674
PM-G243UCTMKBU Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 衝撃吸収 メタリックフレーム 極限設計 エレコム 79437674
PM-G243UCTMKBU Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 衝撃吸収 メタリックフレーム 極限設計 エレコム 79437674
PM-G243UCTMKBU Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 衝撃吸収 メタリックフレーム 極限設計 エレコム 79437674
PM-G243UCTMKBU Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 衝撃吸収 メタリックフレーム 極限設計 エレコム 79437674
PM-G243UCTMKBU Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 衝撃吸収 メタリックフレーム 極限設計 エレコム 79437674

Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ソフト 衝撃吸収 メタリックフレーム 極限設計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード79437674品番PM-G243UCTMKBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。カメラ周りまで覆うメタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。

用途
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。カメラ周りまで覆うメタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。
側面やカメラ周り部分にメタリック加工を施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)メタリックブルー対応機種Galaxy A55 5G(SC-53E)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする