曜日別特売
ABL2REM24085K スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79438207

スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様スイッチング電源 スタンダードパネルマウントタイプ 100~240V(単相)→24Vdc, 200W, 8.3A出力電流(A)8.3注文コード79438207品番ABL2REM24085K
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様スイッチング電源 スタンダードパネルマウントタイプ 100~240V(単相)→24Vdc, 200W, 8.3A取付パネルマウント パネル形状やサイズによってマウントできない場合、オプション(ABL2K01)を使用。 DINレールオプション(ABL2K02)が必要外形寸法(mm)215 x 115 x 30出力電圧24Vdc出力電流(A)8.3入力電圧許容範囲(V)単相 100~240ac定格出力容量(W)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする