Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
スイッチング電源 スタンダードパネルマウントタイプ 100~240V(単相)→24Vdc, 252W, 10.5A
出力電流(A)
10
注文コード
79438216
品番
ABL2REM24100K
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・出力電流・出力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチング電源 スタンダードパネルマウントタイプ 100~240V(単相)→24Vdc, 252W, 10.5A
取付
パネルマウント パネル形状やサイズによってマウントできない場合、オプション(ABL2K01)を使用。 DINレールオプション(ABL2K02)が必要
外形寸法(mm)
215 x 115 x 30
出力電圧
24Vdc
出力電流(A)
10
入力電圧許容範囲(V)
単相 100~240ac
定格出力容量(W)
252