曜日別特売
ABLM1A12021 スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79438295

スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個仕様モジュラータイプ 100~240Vac(単相/2相)→12Vdc,60W,4.17A, DINレール,ネジ取付可出力電流(A)2.1出力(W)25注文コード79438295品番ABLM1A12021
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様モジュラータイプ 100~240Vac(単相/2相)→12Vdc,60W,4.17A, DINレール,ネジ取付可出力(W)25出力電圧12Vdc出力電流(A)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする