SK(新潟精機)
平行クランプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1セット×2個)
ねじ径
M5xP0.9
注文コード
79438375
品番
PC-50
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。
焼入品です。
用途
加工物の締め付けに
ねじ径
M5xP0.9
開き幅(mm)
最大30
焼入硬度
(HV)390-450
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
本体質量(g)
90
入数(個)
21組
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×10×75