SK(新潟精機)
ステンレスフィラゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・リーフ厚・リーフ幅
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リーフ厚(mm)
0.15
リーフ幅(mm)
12.7
注文コード
79439398
品番
SFG-15-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製です。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途
隙間測定に
材質
本体/ステンレス鋼
長さ(m)
リーフ:3
本体寸法(mm)
W12.7×H3000×D0.15
本体質量(g)
45
ケース寸法(mm)
115×115×22
厚さ許容差(mm)
±0.012
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
リーフ厚(mm)
0.15