曜日別特売
ZB5AA7341 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445530

ZB5AA7341 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445530
ZB5AA7341 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445530
ZB5AA7341 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445530
ZB5AA7341 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445530

ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
内容量1個シリーズZB5種類プラスチックヘッド x2仕様●Depth:30mm●Height:50mm●Width:30mm●送信機個数:2●ZBRV1非対応注文コード79445530品番ZB5AA7341
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●Depth:30mm●Height:50mm●Width:30mm●送信機個数:2●ZBRV1非対応幅(mm)30質量(kg)0.023直径(Φmm)-高さ(mm)50タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard種類プラスチックヘッド x2使用温度範囲(℃)-25~70規格JIS C8201-5-1、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-5-4、JIS C8201-1シリーズZB5深さ(mm)30取付寸法22 mm対応-保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作Green ''I''-red ''O''保証期間18ヶ月保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状2 flush push-buttonsクラスClass II IEC 60536取付径(Φmm)22耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする