曜日別特売
- サンダーボルト007 日本農薬 79446957

サンダーボルト007

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(2L)
内容量1個(2L)注文コード79446957品番-
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

移行性のあるグリホサートに接触型のピラフルフェンエチルを混合した、速効力と持続力を合わせもつ非選択性茎葉処理型除草剤です。
雑草生育期の茎葉散布で一年生雑草から多年生雑草まで幅広く枯らします。
特に、スベリヒユ、マルバツユクサ、タンポポ、アサガオ類に、より高い効果を示します。

剤形液剤(原液)適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園成分グリホサートイソプロピルアミン塩30.0%、ピラフルフェンエチル0.16%内容量(L)2性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈農林水産省登録第(号)21072毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用

商品説明動画

サンダーボルト007 テレビCM動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 農作業
農・林・水産業

すべりひゆに効果覿面です、他の雑草はじわっと徐々に効果が出てきました

対象商品 : 05591915
2020-07-18
用途: 除草作業
まえじ農園農・林・水産業

アサガオの駆除に使ってみました。
結構効果あるみたいです

対象商品 : 05591915
2020-03-25
用途: 除草作業
医療・福祉・介護関連業

犬走や道路境界部分の除草作業に使います。二十年近くいろいろ試しましたがこれが一番です。昔は農協でしか手に入らず手間でしたがネットで注文でき助かります。

対象商品 : 05591915
2018-03-31
用途: 除草
農・林・水産業

散布3日で萎れ出した。今までの除草剤より効きが早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする