- ポリエステルパンツ モノタロウ 79448287

※着用例(モデル165cm/サイズM)

- ポリエステルパンツ モノタロウ 79448287
- ポリエステルパンツ モノタロウ 79448287
- ポリエステルパンツ モノタロウ 79448287
- ポリエステルパンツ モノタロウ 79448287
- ポリエステルパンツ モノタロウ 79448287
モノタロウ

ポリエステルパンツ

(60件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1本サイズLLブラック注文コード79448287品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエステル製のパンツになります。別売のポリエステルヤッケとセットで着用いただけます。
風や泥除けとしてご使用いただけます。
後ろ1ヵ所に便利なポケット付き。

ブラックサイズLL材質ポリエステル100%股下(cm)75適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)86~96性別男女兼用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79448287-20773357TPP-55-LL- ポリエステルパンツ TRUSCO 20773357ポリエステルパンツTRUSCO1着
689
税込758
ナショナルブランドの相当品です
79448287-455034462206- ポリエステルパンツ カジメイク 45503446ポリエステルパンツカジメイク1本
549
税込604
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 車輛整備のほか外作業全般に
サービス業

購入を予定されている方の参考になれば・・・
当方、身長175cm体重61kg胴囲78cm股下78cmです。
今回購入のサイズは「LL」になります。
作業ズボンの上から、防汚・防水の目的として着用するため、胴囲は自身のサイズより若干大きめの、こちらのサイズとしました。着用感としては、丈はちょっと長い感じですが、踵がある長靴や作業靴でしたら引きずるようなことはなく着用できました。また胴囲のほうですが、作業ズボンの上からの着用のため、こちらのサイズでジャストでした。この金額ですので、使い捨て感覚で使用できるので大いに活用させて頂きます。

対象商品 : 70606857
2024-04-25
用途: 経営してる貸し駐車場の除草時
不動産業

駐車場の除草の時に履きます。
液体の除草剤をまく時ズボンや長靴に液体が
付かないようにと使ってます。
あとこれを履かないと丸いトゲトゲだったり
名前がわからないんですが先がMの字になってる
これも服やズボンに一杯くっついちゃうのを
防ぐ目的でも利用してます。
凄く履きやすく動きやすいので気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 70606866
2024-04-18
用途: 現場作業
建設業・工事業

何回もリピートしています。今後も値段を据え置いてくれること期待しています。

対象商品 : 70606875
2023-07-21
用途: 塗装ヤッケとして

塗装用のヤッケとして使用しています。上とセットで定期購入してますが、梅雨の時期はカッパとしても活用できました!とても重宝している一品です。

対象商品 : 70606857
2023-07-07
用途: 山作業
サービス業

5回くらい購入しています、生地は少し薄いですが安価なので重宝してます、10パーセント引きに買えばお得です。

対象商品 : 70606866
2023-11-30
用途: 作業時に着用

ホームセンターに比べ在庫は豊富で価格も安く大変助かっています。
商品の品質も問題なく使えています。

対象商品 : 70606866
2023-05-26
用途: 家業の田植え作業で
農・林・水産業

履いてもしゃがんだりしても股が破れないからいいなぁ~!

対象商品 : 70606893
2023-01-21
用途: 配管工事時
建設業・工事業

土工事や、床下作業の際に、作業着の保護、汚れ防止に着用しています。
数回で破れることもありますが、数回使い捨てでの使用であれば、コスパ最高
だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする