曜日別特売
PR-L8700-11 トナー【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L8600-12/L8700-11/L8700-12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79448944

PR-L8700-11 トナー【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L8600-12/L8700-11/L8700-12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79448944
PR-L8700-11 トナー【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L8600-12/L8700-11/L8700-12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79448944
PR-L8700-11 トナー【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L8600-12/L8700-11/L8700-12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79448944
PR-L8700-11 トナー【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L8600-12/L8700-11/L8700-12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79448944
PR-L8700-11 トナー【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L8600-12/L8700-11/L8700-12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79448944
PR-L8700-11 トナー【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L8600-12/L8700-11/L8700-12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79448944
PR-L8700-11 トナー【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L8600-12/L8700-11/L8700-12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79448944

【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L8600-12/L8700-11/L8700-12(クイック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
適合機種PR-L8700-11
内容量1個注文コード79448944品番PR-L8700-11 トナー【クイック式リサイクルトナー】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

適合機種PR-L8700-11種別クイック式ブラック印字枚数約6000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーNEC/日本電気サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(NEC対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする