コクゴ
コーンエース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(1m)
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
内径(Φmm)
3
3
4
5
6
7
9
10
12
15
25
20
外径(Φmm)
6
5
7
9
8.4
12
16.5
13
14.5
18
16
20
34
6
5.8
28
10
全25種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
79449827
品番
3×6
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
塩化ビニール(PVC)、エラストマー
色
白
長さ(m)
100
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6