KLE 2.5X150X200 コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79449897

KLE 2.5X150X200 コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79449897
KLE 2.5X150X200 コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79449897

コバルトプロタイプエキストラロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)2.5
2.5
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
10.5
11
11.5
12
13
全長(mm)200
溝長150
内容量1本注文コード79449897品番KLE 2.5X150X200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。

用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工材質HSS-CO全長(mm)200溝長150直径(Φmm)2.5先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする