KLE 8X325X500 コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79450256

KLE 8X325X500 コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79450256
KLE 8X325X500 コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79450256

コバルトプロタイプエキストラロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)8
8
5
6
8.5
10
11
11.5
12
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5.5
6.5
7
7.5
9
10.5
13
全長(mm)500
溝長325
内容量1本注文コード79450256品番KLE 8X325X500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。

用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工材質HSS-CO全長(mm)500溝長325直径(Φmm)8先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする