KLE 10X225X350 コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79450326

KLE 10X225X350 コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79450326
KLE 10X225X350 コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79450326

コバルトプロタイプエキストラロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)10
10
4
4.5
5
6
6.5
7
8
8.5
9
11
11.5
12
13
2
2.5
3
3.5
5.5
7.5
10.5
全長(mm)350
溝長225
内容量1本注文コード79450326品番KLE 10X225X350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。

用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工材質HSS-CO全長(mm)350溝長225直径(Φmm)10先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする