宇都宮製作所[切削工具]
コバルトプロタイプエキストラロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
10
10
10
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7.5
8
8.5
9
10.5
11
11.5
2
2.5
3
3.5
7
12
13
全長(mm)
400
200
250
300
350
400
450
500
溝長
250
150
175
200
225
250
300
325
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79450335
品番
KLE 10X250X400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。
用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工
材質
HSS-CO
全長(mm)
400
溝長
250
直径(Φmm)
10
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
35~38