曜日別特売
KLA 4.9X100X150 アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79450746

KLA 4.9X100X150 アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79450746
KLA 4.9X100X150 アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79450746

アルミ用コバルトプロタイプロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)4.9
4.9
3.1
3.3
3.5
3.7
4
4.2
4.6
5
5.1
5.2
5.5
6
6.2
6.5
6.7
7
7.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
3
3.2
4.3
4.7
6.1
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.4
8.5
8.6
8.8
9.5
9.7
10
10.2
10.3
11
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.3
12.5
12.8
13
全長(mm)150
溝長100
内容量1本注文コード79450746品番KLA 4.9X100X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。

用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO全長(mm)150溝長100直径(Φmm)4.9先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする