宇都宮製作所[切削工具]
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
8.8
8.8
8.8
7
7.8
8.5
8.6
9.5
10
11.7
12.1
12.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.7
4
4.2
4.3
4.6
4.7
4.9
5
5.1
5.2
5.5
6
6.1
6.2
6.5
6.7
7.2
7.7
8
8.1
8.2
8.4
9.7
10.2
10.3
11
11.6
11.8
11.9
12
12.3
12.5
13
全長(mm)
250
100
150
200
250
300
溝長
175
60
80
100
150
175
200
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79450999
品番
KLA 8.8X175X250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
用途
アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工
材質
HSS-CO
全長(mm)
250
溝長
175
直径(Φmm)
8.8
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
35~38