3M(スリーエム)
ホットメルトアプリケータ AE GEN2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79451778
品番
AE GEN II
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
グリップを握ることで簡単に吐出できます
3MのAE型のホットメルトに対応したモデルです
用途
各種工業材料の即硬化接着に
適合
ホットメルト:AE型
電源(V)
100
消費電力(W)
160
設定温度(℃)
200
主な用途
発泡体、ラミネート、MDF、パーティクルポード、木材、不織布、布、フォーム材、プラスチック、段ボール
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
1.8/h
関連資料:
製品カタログ(5.59MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。