曜日別特売
AB31-01-4-E2A-AC110V AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKD 79464874

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110注文コード79464874品番AB31-01-4-E2A-AC110V
参考基準価格(税別)¥8,020販売価格(税込)¥8,624
販売価格(税別)
7,840
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする