QNP41MN000 猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ INAX(LIXIL) 79465175

QNP41MN000 猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ INAX(LIXIL) 79465175
QNP41MN000 猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ INAX(LIXIL) 79465175
QNP41MN000 猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ INAX(LIXIL) 79465175
QNP41MN000 猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ INAX(LIXIL) 79465175
QNP41MN000 猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ INAX(LIXIL) 79465175
QNP41MN000 猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ INAX(LIXIL) 79465175
QNP41MN000 猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ INAX(LIXIL) 79465175
QNP41MN000 猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ INAX(LIXIL) 79465175
QNP41MN000 猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ INAX(LIXIL) 79465175
QNP41MN000 猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ INAX(LIXIL) 79465175
QNP41MN000 猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ INAX(LIXIL) 79465175

猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質フェルト、芯材(アルミニウム)、マグネットシート、爪とぎシート部:麻、PP(端末パイピング処理+マジックテープ止め)モカ&ライトベージュタイプ木登りポール注文コード79465175品番QNP41MN000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
29,900

猫壁(にゃんぺき)用追加マグネットパーツ。
位置も高さも自由自在なマグネット着脱式。
パーツは追加購入可能なため、満足してくれるまで何度でも作り変え可能。
壁面を利用して設置できるので、床は広々と使用可能。
耐荷重:8kg
キズ付きにくく、肌触りのいいフェルト素材。
好みに合わせて選べるカラーバリエーション。

用途LIXIL 猫壁(にゃんぺき)専用パーツ。キャットウォークや猫の遊び場に。ペット用品 室内 インテリア 猫壁 キャットステップ ねこ ネコ ベッド 壁面 追加パーツ キャットウォーク フェルト 見晴台 階段 簡単設置 DIY 猫用 猫ハウス おしゃれ材質フェルト、芯材(アルミニウム)、マグネットシート、爪とぎシート部:麻、PP(端末パイピング処理+マジックテープ止め)モカ&ライトベージュタイプ木登りポール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×16.8×45
注意
※こちらの商品はLIXIL 猫壁 壁パネル(別売)専用パーツです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする