曜日別特売
526864 LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W JET INOUE(ジェットイノウエ) 79465349

526864 LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W JET INOUE(ジェットイノウエ) 79465349
526864 LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W JET INOUE(ジェットイノウエ) 79465349
526864 LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W JET INOUE(ジェットイノウエ) 79465349
526864 LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W JET INOUE(ジェットイノウエ) 79465349
526864 LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W JET INOUE(ジェットイノウエ) 79465349

LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
形状角型
内容量1個注文コード79465349品番526864
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

27WクラスのLEDワークランプ!色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用!!
WL-50角型はDC110Vまで対応しDCフォークリフトにもご利用いただけます

用途電装パーツ仕様(W)27材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス形状角型質量(g)約490電流(A)12V時:約1.6/24V時:約0.9/48V時:約0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×109×50型番WL-50色温度(K)6000LED9個明るさ(Lm)2000防水性IP67相当動作電圧(V)10~110
注意
※本製品はノイズ対策済ですが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございますので予めご了承下さい
※本製品は車両用です。それ以外に使用しないでください
※本製品の防塵防水等級はIP67相当です。完全防水ではございません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする