曜日別特売
VE-2409 スロット式メモリーカードケース エツミ 79465525

 

VE-2409 スロット式メモリーカードケース エツミ 79465525
VE-2409 スロット式メモリーカードケース エツミ 79465525
VE-2409 スロット式メモリーカードケース エツミ 79465525
VE-2409 スロット式メモリーカードケース エツミ 79465525
VE-2409 スロット式メモリーカードケース エツミ 79465525
VE-2409 スロット式メモリーカードケース エツミ 79465525

スロット式メモリーカードケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード79465525品番VE-2409
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

メモリーカードを保護&収納できる、スロット式メモリーカードケース。
独立したカードスロットの設計により、メモリーカードを分けて収納するだけでなく、カードの接触や傷を防ぎ、きれいに整理して、簡単にカードを取り出せます。

セット内容Micro SIM変換アダプター 、SIMカードピン×1、ミニドライバー×1、ミニ定規×1、カラビナ×1材質アルミ合金+ABSシルバー質量(g)約63.4収納枚数(枚)18(Micro SD 12/SD 4/SIMカード2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)110.4×61×9.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする