曜日別特売
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146

※単体

BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146
BR-866 水冷式背中クッション ブレイン 79466146

水冷式背中クッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79466146品番BR-866
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

凍らせた保冷剤を入れて冷水が本体を循環して冷却します。
熱中症対策用冷水クッションです。
モーター音も静かで気にならない。音によるストレスが少なく、静かなオフィスでも使えます。
バッテリーにつないで使います。バッテリーは付属しております。(状況により異なる同等品となる場合がございます。専用カバーに入れてお使いください)

用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容水冷式背中クッション(ポンプ/スイッチケーブル付)、専用カバー、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤×2個、取扱説明書材質本体/ポリエステル100%、タンク/TPU、冷却チューブ/シリコーンゴムサイズフリーサイズタイプセット本体寸法(cm)30×45
注意
※バッテリーはリチウムイオン電池につき、完全放電すると仕様出来なくなります。未使用時でも月に1回はフル充電いただくことをお勧め致します。
※水タンクは取り外ししないで下さい、また分解もしないで下さい。汚れた場合は洗剤を含ませた布で汚れを落として下さい。(洗濯機は使えません。)
※連続モードとエコモードでは動作音が若干異なりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする