ACJ-263 ippoきれいに消えるかきかたえんぴつ トンボ鉛筆 79466514

ippoきれいに消えるかきかたえんぴつ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
鉛筆硬度2B
内容量1個注文コード79466514品番ACJ-263
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
高さ(mm)210質量(g)10縦(mm)40横(mm)8主な用途子供用/学習用鉛筆硬度2B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする