トンボ鉛筆
色鉛筆色辞典単色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
芯色
忘れな草
忘れな草
忘れな草
薄紅
珊瑚
桜貝
水仙
若菜
薄浅葱
アクア
ライラック
鳩羽
撫子
杏
梔子
麦藁
萌葱
薄荷
ターコイス
天
ヒアシンス
クロッカス
チェリー
蜜柑
蒲公
シャルトルーズグリーン
パロットグリーン
ピーコックブルー
川蝉
ラピスラズリ
菖蒲
黒
臙脂
栗
枯葉
銀煤
オリーブイエロー
鴬
千歳緑
青褐
紫根
土龍
李
蘇芳
土器
枯竹
芥子
苔
仙人
針樅
真鴨
濃藍
子鹿
渋紙
猫柳
蜜蝋
柳葉
抹茶
水晶
呉須
釣鐘
鳩羽紫
プラスチックピンク
サプライズレッド
エクアトリアルオレンジ
サンセットオレンジ
ダズリングサン
ファイアフライイエロー
ライトニングイエロー
ネオングリーン
フラッシュグリーン
ピガラスグリーン
桜
一斤染
砥粉色
鳥の子
アスパラガス
白緑
秘色
ルピナス
美女桜
雀茶
肉桂色
菜種油色
麹塵
緑青
山藍摺
熨斗目色
二藍
古代紫
梅紫
緋色
卵色
木賊色
深海
山葡萄
アネモネ
牡丹色
小豆色
烏賊の墨色
銀鼠
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79466950
品番
CI-RP8
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
高さ(mm)
176
質量(g)
6
縦(mm)
8
横(mm)
8
芯色
忘れな草
色数
1色