CI-RD19 色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆 79467354

色鉛筆色辞典単色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
芯色真鴨
真鴨
薄紅
珊瑚
桜貝
水仙
若菜
薄浅葱
アクア
忘れな草
ライラック
鳩羽
撫子
梔子
麦藁
萌葱
薄荷
ターコイス
ヒアシンス
クロッカス
チェリー
蜜柑
蒲公
シャルトルーズグリーン
パロットグリーン
ピーコックブルー
川蝉
ラピスラズリ
菖蒲
臙脂
枯葉
銀煤
オリーブイエロー
千歳緑
青褐
紫根
土龍
蘇芳
土器
枯竹
芥子
仙人
針樅
濃藍
子鹿
渋紙
猫柳
蜜蝋
柳葉
抹茶
水晶
呉須
釣鐘
鳩羽紫
プラスチックピンク
サプライズレッド
エクアトリアルオレンジ
サンセットオレンジ
ダズリングサン
ファイアフライイエロー
ライトニングイエロー
ネオングリーン
フラッシュグリーン
ピガラスグリーン
一斤染
砥粉色
鳥の子
アスパラガス
白緑
秘色
ルピナス
美女桜
雀茶
肉桂色
菜種油色
麹塵
緑青
山藍摺
熨斗目色
二藍
古代紫
梅紫
緋色
卵色
木賊色
深海
山葡萄
アネモネ
牡丹色
小豆色
烏賊の墨色
銀鼠
内容量1本注文コード79467354品番CI-RD19
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8芯色真鴨色数1色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする